VESTIL MRR-2310 ทางลาดอเนกประสงค์ ยางกันกระแทกสูง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาดของแท่นวางสินค้ารั่วไหล |
ความจุ | ปอนด์ 5000 |
สี | Black |
ความสูงของขอบ (นิ้ว) | 2" |
ความลึก | 10.25 |
ระยะห่างระหว่างขอบถนน | 23.25 " |
ความสูง | 3.69 " |
ความยาว | 10.25 " |
วัสดุ | ยาง |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-mrr-2310.pdf |
วัสดุกรอบทางลาด | ยาง |
ความกว้าง | 23.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.06 |
รหัส HS | 4016996050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPR-2310-G | สีเทา | 3.69 " | 10.5 " | พลาสติก | 23.25 " | ฿3,484 | ||
MPR-2313-G | สีเทา | 5.5 " | 13.25 " | พลาสติก | 23.25 " | ฿4,137 | ||
MPR-2410 | Black | 3.88 " | 10.63 " | พลาสติก | 23.81 " | ฿3,379 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.