VESTIL MT-3060-LP โต๊ะวางสิ่งของแบบกลไกโปรไฟล์ต่ำ, 30 x 60
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น Scissor Lift |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความหนาของเด็ค | 1 / 4 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
วัสดุล้อหน้า | โพลีบนเหล็ก |
ความสูง | 23.94 " |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ใช่ |
ความยาว | 61.88 " |
ยกต่อการหมุนด้วยภาระหนัก | 1 / 8 " |
ยกต่อการหมุนด้วยน้ำหนักที่เบา | 5 / 16 " |
ความสูงลดลง | 23 15 / 16 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 42.19 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 18 1 / 4 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง (Ft.) | 18-5 / 16 นิ้ว |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูง | 23.94 " |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนโพสต์ | 4 |
จำนวนปั๊มที่มีการตั้งค่าสูง | 58 |
จำนวนปั๊มที่การตั้งค่าต่ำ | 146 |
การดำเนินการ | ด้วยมือ |
ประเภทการดำเนินงาน | ด้วยมือ |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 60 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 30 " |
เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ใช่ |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-mt-3060-lp.pdf |
ยกสูง | 42 3 / 16 " |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 216.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.17 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 171.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างแพลตฟอร์ม | รวมแบตเตอรี่แล้ว | รวมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | แหล่งพลังงาน | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มท -2436- หจก | 24 " | ไม่ | - | ด้วยมือ | - | 24 " | 23.94 " | 37.88 " | ฿97,501 | ||
MT-2436-LP-AC | 24 " | ไม่ | ไม่ | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | AC 115V | 24 " | 23.94 " | 38.06 " | ฿244,465 | ||
มท -2442- หจก | 24 " | ไม่ | - | ด้วยมือ | - | 24 " | 23.94 " | 43.88 " | ฿92,941 | ||
MT-2442-LP-AC | 24 " | ไม่ | ไม่ | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | AC 115V | 24 " | 23.94 " | 43.88 " | ฿257,176 | ||
MT-2442-LP-ดีซี | 24 " | ใช่ | ใช่ | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 12V ซี | 24 " | 23.94 " | 43.88 " | ฿257,176 | ||
มท -2448- หจก | 24 " | ไม่ | - | ด้วยมือ | - | 24 " | 23.94 " | 49.88 " | ฿102,538 | ||
MT-2448-LP-AC | 24 " | ไม่ | ไม่ | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | AC 115V | 24 " | 23.94 " | 49.88 " | ฿267,215 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.