VESTIL MWP-330-DC-SS รถยกน้ำหนักเบาขับเคลื่อนด้วย DC, 330 ปอนด์ ความจุ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โหลด Lifter |
ขนาดของแบตเตอรี่ | 10 |
ล้อ Dia. | 3" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | 2 แข็ง 2 หมุน |
สี | เงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ล้อหน้า Dia. | 3" |
วัสดุล้อหน้า | ยูรีเทน |
เกรด | เกรด 304 |
ความสูง | 71 " |
ความยาว | 34 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 330 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แม็กซ์ ความสูง | 60 " |
นาที. ความสูง | 5" |
จำนวนล้อ | 4 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 18.5 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24.5 " |
พลัง | (2) ประชุมผู้ถือหุ้น 12V |
แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้าไร้สาย |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-mwp-330-dc-ss.pdf |
ยกสูง | 60 " |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
วัสดุล้อหลัง | ยูรีเทน |
ช่วงบริการ | 5" |
UPC | 691215132510 |
ความกว้าง | 24.5 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | วัสดุกรอบ | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ความกว้างแพลตฟอร์ม | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWP-330-ดีซี | 23.62 " | สีน้ำเงิน | เหล็ก | 70.5 " | 35.4 " | เหล็ก | 23.63 " | ไฟฟ้าไร้สาย | ฿111,981 | RFQ
| |
MWP-440-M-SS | 24.5 " | เงิน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 76 " | 34 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 24.5 " | ด้วยมือ | ฿212,011 | RFQ
| |
MWP-550-ดีซี | 23.62 " | สีน้ำเงิน | เหล็ก | 79.5 " | 35.5 " | เหล็ก | 23.63 " | ไฟฟ้าไร้สาย | ฿135,431 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.