VESTIL NE-CART-3 รถเข็นลากจูง 1 ชั้นวาง โหลดด้านข้าง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฉุดลากรถเข็น |
ประเภทแบตเตอรี่ | 12 โวลต์ / 95 Ah |
วัสดุล้อ | โฟมแข็ง |
สี | Black |
ความสูงของดาดฟ้า | 14 " |
ระยะห่างระหว่างแพลตฟอร์ม | 17.75 " |
ขับล้อ Dia | 10 " |
ประเภทลูกล้อขับเคลื่อน | ยางโฟมแข็ง |
ความกว้างของล้อเลื่อน | 3 1 / 4 " |
โหลดความเร็วการเดินทางที่รวดเร็ว | ไมล์ฮิต |
ความเร็วการเดินทางที่รวดเร็วยกเลิกการโหลด | ไมล์ฮิต |
ความสูงของเฟรม | 25-3 / 4 นิ้ว |
ล้อหน้า Dia. | 9" |
จัดการความสูง | 44 11 / 16 " |
ความสูง | 44.687 " |
รวมถึง | ฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง |
ความยาว | 59 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 750 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | 33 " |
สูงสุด โหลดความเร็วแล้ว | ไมล์ฮิต |
สูงสุด ความเร็วยกเลิกการโหลด | ไมล์ฮิต |
หน่วยวัด | แต่ละ |
มอเตอร์ไฟฟ้ากิโลวัตต์ | 0.8 กิโลวัตต์ |
จำนวนแบตเตอรี่ | 2 |
จำนวนแบตเตอรี่ | 2 |
จำนวนล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 44 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 59 " |
ความกว้างโดยรวม | 28 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 14 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 46 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24.75 " |
แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้าไร้สาย |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ne-cart-3.pdf |
ความสูงราว | 40 ใน |
ราวบันไดสูง | 40 " |
ล้อหลัง Dia. | 10 " |
ความจุชั้นวาง | ปอนด์ 250 |
ความสูงของชั้นวาง | 33 " |
โหลดความเร็วการเดินทางช้า | ไมล์ฮิต |
ลูกล้อพวงมาลัย Dia. | 9" |
ประเภทลูกล้อพวงมาลัย | ยางโฟมแข็ง |
ความกว้างของพวงมาลัย | 3 1 / 4 " |
UPC | 691215101578 |
ความกว้าง | 28 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 215.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 113.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 149.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความสูงโดยรวม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราวบันไดสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE-รถเข็น-1 | 14 " | 44 " | 48 " | 28 " | - | ฿192,810 | ||
NE-รถเข็น-2 | 14 " | 44 " | 46 " | 24.75 " | 12 " | ฿214,907 | ||
NE-รถเข็น-4 | 49.75 " | 59 " | 46 " | 24.75 " | 59 3 / 4 " | ฿243,050 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.