วัสดุล้อ: โฟมแข็ง , สี: Black , ควบคุม: เคอร์ติส 1228 , ความสูงของดาดฟ้า: 14 " , ระยะห่างระหว่างชานชาลา: 17.75 " , ระยะห่างระหว่างชั้นบนและชั้นกลาง: 16 3 / 4 " , ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อขับ: 10 " , ประเภทลูกล้อขับเคลื่อน: ยางโฟมแข็ง , ความกว้างของล้อขับ: 3 1 / 4 " , ความเร็วในการเดินทางที่รวดเร็ว: ไมล์ฮิต , ความเร็วในการเดินทางที่รวดเร็วไม่โหลด: ไมล์ฮิต , ความจุชั้นแรก: ปอนด์ 200 , ความสูงของชั้นแรก: 33 " , ความสูงของด้ามจับ: 44 11 / 16 " , รวมถึง: ฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง , ความจุโหลด: ปอนด์ 750 , วัสดุ: เหล็ก , แม็กซ์ ความเร็วที่โหลด: ไมล์ฮิต , แม็กซ์ ความเร็วยกเลิกการโหลด: ไมล์ฮิต , กำลังมอเตอร์กิโลวัตต์: 0.8 กิโลวัตต์ , ประเภทมอเตอร์: DC , แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์: 24V ซี , วัตต์มอเตอร์: 500W , จำนวนแบตเตอรี่: 2 , จำนวนล้อ: 4 , ความยาวโดยรวม: 59 " , ความกว้างโดยรวม: 28 " , วัสดุของแพลตฟอร์ม: เหล็ก , แหล่งพลังงาน: ไฟฟ้าไร้สาย , ความจุชั้นที่สอง: ปอนด์ 150 , ความสูงของชั้นที่สอง: 49 3 / 4 " , ความจุชั้นวาง: ปอนด์ 250 , ความสูงของชั้นวาง: 33 " , โหลดความเร็วการเดินทางช้า: ไมล์ฮิต , ความเร็วในการเดินทางช้าไม่ได้โหลด: ไมล์ฮิต , ลูกล้อพวงมาลัย Dia .: 9" , ประเภทลูกล้อพวงมาลัย: ยางโฟมแข็ง , ความกว้างของพวงมาลัย: 3 1 / 4 " , รัศมีวงเลี้ยว: 23 5 / 8 "