VESTIL NEST-230 Inter Nestable Stackable Rack ขนาด 60 นิ้ว x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางซ้อนแบบแยกส่วน |
การชุมนุม | ลอม |
ความจุ | ปอนด์ 4,000 |
สี | สีน้ำเงิน |
พื้นระเบียง | เรียบ |
ส้อมภายใต้การกวาดล้าง | 3 1 / 4 " |
ความสูง | 58 " |
ความยาว | 54 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 4000 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนช่อง | 1 |
ความลึกโดยรวม | 53 " |
ความสูงโดยรวม | 58 " |
ความกว้างโดยรวม | 68 1 / 2 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-nest-230.pdf |
ประเภทแร็ค | วางซ้อนกันได้ |
ความลึกที่ใช้งานได้ | 48 3 / 8 " |
ความสูงที่ใช้งานได้ | 48 " |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 48 3 / 8 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 61 " |
ความกว้าง | 69 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 130.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 147.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 175.26 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.