VESTIL NPL-21 แผ่นจมูกดอลลี่ 600 ปอนด์ ความจุ ขนาด 32 นิ้ว x 15 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นจมูกดอลลี่ |
ความจุ | ปอนด์ 600 |
ล้อ Dia. | 2 1 / 2 " |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
ขนาดล้อ | 2 1/2" x 1 1/4" และ 3" x 1 1/2" |
ประเภทล้อ | หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1 1/4", 1 1/2" |
สี | สีแดง |
ความสูงของดาดฟ้า | 4" |
ความยาวดาดฟ้า | 32 " |
ความกว้างของดาดฟ้า | 15 " |
ความลึก | 32 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 2.5 " |
ความสูง | 3.75 " |
รวมถึง | (2) ล้อกว้าง 1 1/2" และ (2) ลูกล้อหมุน กว้าง 1 1/4" |
ความยาว | 32 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | 4" |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 2 |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 4" |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 32 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 15 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-npl-21.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 3" |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ปอนด์ 600 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 3" |
ประเภทล้อ | ยางแข็ง |
ความกว้างล้อ | 1.5 " |
ความกว้าง | 15.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.74 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของดาดฟ้า | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
เอ็นพีแอล-24 | 18 " | 18 " | 18 " | ฿19,629 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.