ชิ้น | เครื่องซักผ้าแรงดัน |
สี | สีแดง |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
วัสดุล้อหน้า | มือหญิงสาว |
ความกว้างของล้อหน้า | 1 1 / 2 " |
ความสูง | 30 " |
ความยาวท่อ | 50 ฟุต |
ความกว้างของท่อ | 3 / 8 " |
ความยาว | 30 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
ระยะ | 3 |
ล้อหลัง Dia. | 10 " |
ประเภทลูกล้อหลัง | ยาง |
ความกว้างล้อหลัง | 2 1 / 2 " |
ล้อหลัง Dia. | 10 " |
ประเภทล้อหลัง | ยาง |
ความกว้างล้อหลัง | 2 1 / 2 " |
แรงดันไฟฟ้า | 230 / 240V |
ปั๊มน้ำ | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความกว้าง | 20 " |
ทำงานร่วมกับ | พีพีดับบลิว -748 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 146.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 77.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8451400000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.