Vestil Oh-hd | โซ่คอยล์สำหรับงานหนักพร้อมไม้แขวน ยาว 15 ฟุต สีเงิน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL OH-HD Heavy Duty Coil Chain with Hanger ยาว 15 ฟุต สีเงิน | AG7WNG

VESTIL OH-HD Heavy Duty Coil Chain with Hanger ยาว 15 ฟุต สีเงิน

In Stock
รายการ: AG7WNG รุ่น: OH-HD

รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
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
฿2,501 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอุปกรณ์เสริมล้อเลื่อน
ความยาวของโซ่180 "
ประเภท Chainคอยล์ลูปคู่
สีสีเทาเงิน
ความลึก7"
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.14 "
ตาไก่ด้านใน Dia.11 / 32 "
ความสูง2"
ตะขอใช่
ความยาว15 ฟุต
ลิงค์ความยาวด้านใน1.82 "
ลิงค์ความกว้างภายใน0.48 "
ความยาวลิงค์2"
ลิงค์ประเภทตรง
ความกว้างของลิงค์0.61 "
วัสดุเหล็ก
หน่วยวัดแต่ละ
นาที. ทำลายกองทัพปอนด์ 1020
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-oh-hd.pdf
โหลดการทำงานที่ปลอดภัยปอนด์ 255
ความหนา0.19 "
ขนาดการค้า2/0
น้ำหนักต่อ 100 ฟุตปอนด์ 15
เชื่อม / ไร้รอยไร้รอยเชื่อม
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS7315900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความกว้างราคา
VESTIL OH-15R โซ่พร้อมไม้แขวนเสื้อมีสะท้อนแสง ยาว 15 ฟุต สีเทา | AG7WND โอ-15อาร์สีเทา6.75 "฿1,356

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL OH-HD Heavy Duty Coil Chain with Hanger ยาว 15 ฟุต สีเงิน
฿2,501 / หน่วย