Vestil Opbol-47 | โคมไฟสนามพลาสติก สูง 47.25 นิ้ว สีส้ม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL OPBOL-47 โคมไฟสนามพลาสติก สูง 47.25 นิ้ว สีส้ม

In Stock
รายการ: AG7WNN รุ่น: OPBOL-47
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
฿3,216 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสิ่งกีดขวาง
ฐาน Dia10-1 / 4 "
ความยาวฐาน10 1 / 4 "
ความกว้างฐาน10 1 / 4 "
โคมไฟสนาม Dia.3 7 / 8 "
วัสดุโคมไฟสนามพลาสติก
สลักเกลียว Dia (ใน.)1 / 3 "
วัสดุหมวกพลาสติก
สีสีส้มเรืองแสง
ความลึก10 1 / 4 "
ความสูง46 1 / 2 "
ในร่มกลางแจ้งในร่มกลางแจ้ง
สล็อตโซ่แบบรวมใช่
ความยาว3.875 "
วัสดุพลาสติก
หน่วยวัดแต่ละ
ภายนอก Dia.3 7 / 8 "
โพสต์ Dia4"
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-opbol-47.pdf
สปริงโหลดใช่
UPC691215106801
ความกว้าง10 1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)117.48
ความยาวเรือ (ซม.)9.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.84
รหัส HS3926909987
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโคมไฟสนาม Dia.ความสูงราคา
VESTIL OPBOL-31 โคมไฟสนามพลาสติก สูง 31.5 นิ้ว สีส้ม | AG7WNM ออปบอล -314"31 1 / 2 "฿2,726

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL OPBOL-47 โคมไฟสนามพลาสติก สูง 47.25 นิ้ว สีส้ม
฿3,216 / หน่วย