VESTIL P-HOP-0.5 ถังเก็บน้ำแบบพกพา เหล็ก 1/2 คิว 2000 ปอนด์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังแบบพกพา |
ล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ประเภทล้อ | แข็ง หมุนได้ หมุนได้พร้อมตัวล็อค |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 53 7 / 8 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 11 5 / 8 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2" |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7" |
ความหนาของส้อม | 2" |
ความกว้างส้อม | 7" |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 8" |
วัด | 12 กรัม |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูง | 37 1 / 5 " |
ความสูงของถัง | 37 1 / 5 " |
ความยาวถัง | 53 7 / 8 " |
วัสดุถัง | เหล็ก |
ประเภทถัง | ยกได้ |
ความกว้างของถัง | 34 4 / 5 " |
ความยาว | 53 7 / 8 " |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 12 กรัม |
ตัวเลือกการเคลื่อนไหว | ความสามารถในการยก / คู่มือ |
จำนวนล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 37.62 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 52.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 34 13 / 16 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-p-hop-0-5.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 8" |
ปริมาณ | 1/2 ลบ.ม. yd. |
ปริมาณความจุ | 1/2 ลบ.ม. yd. |
ล้อ Dia | 8" |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ความกว้าง | 34 4 / 5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 123.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 7309000090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณ | ความลึก | ศูนย์กระเป๋าส้อม | ความกว้าง | ความสูง | ความสูงของถัง | ความกว้างของถัง | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พี-ฮอป-1 | 1 ลบ.ม. yd. | 53 5 / 8 " | 21 5 / 8 " | 58 4 / 5 " | 37 1 / 8 " | 37 1 / 8 " | 58 4 / 5 " | รถบรรทุกถังแบบพกพา | ฿94,809 | ||
พี-ฮอป-1.5 | 1 1/2 ลูกบาศก์เมตร ปี | 59 " | 21 5 / 8 " | 58 4 / 5 " | 47 5 / 8 " | 47 5 / 8 " | 58 4 / 5 " | รถบรรทุกถังแบบพกพา | ฿96,410 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.