VESTIL P-HOP-1.5 ถังกระโดดแบบพกพา 1-1/2 ลูกบาศก์หลา 2000 ปอนด์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกถังแบบพกพา |
ล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ประเภทล้อ | แข็ง หมุนได้ หมุนได้พร้อมตัวล็อค |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 59 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 21 5 / 8 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2" |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7" |
ความหนาของส้อม | 2" |
ความกว้างส้อม | 7" |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 8" |
วัด | 12 กรัม |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูง | 47 5 / 8 " |
ความสูงของถัง | 47 5 / 8 " |
ความยาวถัง | 59 " |
วัสดุถัง | เหล็ก |
ประเภทถัง | ยกได้ |
ความกว้างของถัง | 58 4 / 5 " |
ความยาว | 59 " |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 12 กรัม |
ตัวเลือกการเคลื่อนไหว | ความสามารถในการยก / คู่มือ |
จำนวนล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 49.375 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 53.375 " |
ความกว้างโดยรวม | 58 13 / 16 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-p-hop-1-5.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 8" |
ปริมาณ | 1 1/2 ลูกบาศก์เมตร ปี |
ปริมาณความจุ | 1-1 / 2 ลบ.ม. yd. |
ล้อ Dia | 8" |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ประเภทล้อ | ฟีนอล |
ความกว้าง | 58 4 / 5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 207 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 128.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 146.05 |
รหัส HS | 7309000090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณ | ความลึก | ศูนย์กระเป๋าส้อม | ความกว้าง | ความสูง | ความสูงของถัง | ความกว้างของถัง | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พี-ฮอป-0.5 | 1/2 ลบ.ม. yd. | 53 7 / 8 " | 11 5 / 8 " | 34 4 / 5 " | 37 1 / 5 " | 37 1 / 5 " | 34 4 / 5 " | ถังแบบพกพา | ฿83,551 | ||
พี-ฮอป-1 | 1 ลบ.ม. yd. | 53 5 / 8 " | 21 5 / 8 " | 58 4 / 5 " | 37 1 / 8 " | 37 1 / 8 " | 58 4 / 5 " | รถบรรทุกถังแบบพกพา | ฿94,809 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.