VESTIL PARK-P-76-FD โคมไฟสนามแบบพับได้
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟสนาม |
การชุมนุม | ต้องผลิต |
ความยาวฐาน | 5.13 " |
ความหนาฐาน | 0.28 " |
ความกว้างฐาน | 5 1 / 2 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
สลักเกลียว Dia (ใน.) | 3 / 8 " |
วัสดุหมวก | เหล็ก |
ความสูงที่ยุบ | 5" |
สี | สีเหลือง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
ขยายความสูง | 35 1 / 2 " |
ความสูงพับ | 3" |
ความสูง | 35.5 |
รวมถึง | ชุดสลักเกลียวยึดคอนกรีต - (4) 3/8" X 3" |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
สล็อตโซ่แบบรวม | ใช่ |
ความยาว | 3" |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ภายนอก Dia. | 3" |
UPC | 691215116770 |
ความกว้าง | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การชุมนุม | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
พาร์ค -P-108-FD | - | - | ฿9,264 | ||
พาร์ค -P-108-FD-SS | - | - | ฿13,633 | ||
พาร์ค -P-60-FD | ลอม | 2 1 / 2 " | ฿7,634 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.