Vestil พาร์ค-p-60-fd | โคมไฟสนามแบบพับได้ 2 1/2" Dia. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL PARK-P-60-FD โคมไฟสนามแบบพับได้ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว | AG7WTM

VESTIL PARK-P-60-FD โคมไฟสนามแบบพับได้ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7WTM รุ่น: PARK-P-60-FD
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
฿7,634 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟสนาม
การชุมนุมลอม
ความยาวฐาน5.13 "
ความหนาฐาน0.26 "
ความกว้างฐาน5 1 / 2 "
รวมแบตเตอรี่แล้วไม่
สลักเกลียว Dia (ใน.)3 / 8 "
วัสดุหมวกเหล็ก
ความสูงที่ยุบ5"
สีสีเหลือง
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.5 "
ขยายความสูง35 1 / 2 "
ความสูงพับ2-3 / 4 นิ้ว
ความสูง35.5 "
รวมถึงชุดสลักเกลียวยึดคอนกรีต - (4) 3/8" X 3"
ในร่มกลางแจ้งในร่มกลางแจ้ง
สล็อตโซ่แบบรวมใช่
ความยาว2.5 "
วัสดุเหล็ก
หน่วยวัดแต่ละ
ภายนอก Dia.2 1 / 2 "
ความกว้าง2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)90.17
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการชุมนุมภายนอก Dia.ราคา
VESTIL PARK-P-108-FD โคมไฟสนามพับ สีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-1/4 นิ้ว | AG7WTG พาร์ค -P-108-FD--฿9,264
VESTIL PARK-P-108-FD-SS โคมไฟสนามพับ สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-1/4 นิ้ว | AG7WTH พาร์ค -P-108-FD-SS--฿13,633
VESTIL PARK-P-76-FD โคมไฟสนามพับ | AG7WTP พาร์ค -P-76-FDต้องผลิต3"฿9,758

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL PARK-P-60-FD โคมไฟสนามแบบพับได้ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว
฿7,634 / หน่วย