DUCTMATE นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางเกจ 90 ข้องอปรับได้
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขนาดท่อ | วัด | ความสูง | เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | เต้าเสียบ Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GRAE490GA 26 | 4" | 4" | 26 | 6.75 " | 4" | 4" | 6.75 " | ฿347 | |
A | GRAE490GA 24 | 4" | 4" | 24 | 6.75 " | 4" | 4" | 6.75 " | ฿611 | |
A | GRAE690GA 24 | 6" | 6" | 24 | 9" | 6" | 6" | 9" | ฿667 | |
A | GRAE690GA 26 | 6" | 6" | 26 | 9" | 6" | 6" | 9" | ฿418 | |
A | GRAE890GA 26 | 8" | 8" | 26 | 11 " | 8" | 8" | 11 " | ฿490 | |
A | GRAE890GA 24 | 8" | 8" | 24 | 11 " | 8" | 8" | 11 " | ฿709 | |
A | GRAE1090GA 26 | 10 " | 10 " | 26 | 13 " | 10 " | 10 " | 13 " | ฿894 | |
A | GRAE1090GA 24 | 10 " | 10 " | 24 | 13 " | 10 " | 10 " | 13 " | ฿1,174 | |
A | GRAE1290GA 26 | 12 " | 12 " | 26 | 15 " | 12 " | 12 " | 15 " | ฿1,063 | |
A | GRAE1290GA 24 | 12 " | 12 " | 24 | 15 " | 12 " | 12 " | 15 " | ฿1,279 | |
A | GRAE1490GA 26 | 14 " | 14 " | 26 | 17 " | 14 " | 14 " | 17 " | ฿1,221 | |
A | GRAE1490GA 24 | 14 " | 14 " | 24 | 17 " | 14 " | 14 " | 17 " | ฿1,440 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่หนีบสปริง
- เฟรมลูกกลิ้งทาสี
- อาคารเก็บของ
- อุปกรณ์เก็บตัวอย่างของเหลว
- ช่องอลูมิเนียมรูปตัวยู
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- การระบายอากาศ
- BUNTING BEARINGS C95400 อะลูมิเนียมบรอนซ์บาร์
- MJ MAY ผ้าใยแก้ว หน้ากว้าง 10 นิ้ว
- RUB VALVES S.84 EN331 Spring Return Series, บอลวาล์ว
- APOLLO VALVES เครื่องกรองไวย์ซีรีส์ YCT
- EATON อแดปเตอร์/ตัวแปลงข้อศอกซีรีส์ 2249
- MARTIN SPROCKET ชุดประแจบ๊อกซ์วงล้อตรง
- THOMAS & BETTS ฝาครอบท่อสายไฟ
- CONDOR ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิต PU แบบเรียบ
- TSUBAKI ระบบล็อคกำลัง AE Metric Series
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 400Hp