DUCTMATE GRAE1490GA26 14 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 เกจ 90 ข้องอปรับได้
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิตติ้ง |
การเคลือบผิว | ชุบสังกะสี |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 14 " |
ขนาดท่อ | 14 " |
วัด | 26 |
ความสูง | 17 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | 14 " |
วัสดุ | เหล็ก |
เต้าเสียบ Dia. | 14 " |
คะแนนความดัน | 3 "WG |
ชนิดภาพเขียน | ข้อศอก 90 องศา |
ความกว้าง | 17 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 7307929000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขนาดท่อ | วัด | ความสูง | เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | เต้าเสียบ Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAE490GA 26 | 4" | 4" | 26 | 6.75 " | 4" | 4" | 6.75 " | ฿347 | |
GRAE690GA 26 | 6" | 6" | 26 | 9" | 6" | 6" | 9" | ฿410 | |
GRAE890GA 26 | 8" | 8" | 26 | 11 " | 8" | 8" | 11 " | ฿490 | |
GRAE1090GA 26 | 10 " | 10 " | 26 | 13 " | 10 " | 10 " | 13 " | ฿894 | |
GRAE1290GA 26 | 12 " | 12 " | 26 | 15 " | 12 " | 12 " | 15 " | ฿1,063 | |
GRAE490GA 24 | 4" | 4" | 24 | 6.75 " | 4" | 4" | 6.75 " | ฿611 | |
GRAE690GA 24 | 6" | 6" | 24 | 9" | 6" | 6" | 9" | ฿667 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.