Ductmate Grae690ga24 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 24 Gauge 90 ข้องอปรับได้ | 6ekg8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DUCTMATE GRAE690GA24 6 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 24 เกจ 90 ข้องอปรับได้ | AE8NRH 6EKG8

DUCTMATE GRAE690GA24 6 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 24 เกจ 90 ข้องอปรับได้

In Stock
รายการ: AE8NRH รุ่น: GRAE690GA24ข้ามอ้างอิง: 6EKG8
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
฿667 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิตติ้ง
การเคลือบผิวชุบสังกะสี
เส้นผ่าศูนย์กลาง6"
ขนาดท่อ6"
วัด24
ความสูง9"
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า6"
วัสดุเหล็ก
เต้าเสียบ Dia.6"
คะแนนความดัน3 "WG
ชนิดภาพเขียนข้อศอก 90 องศา
ความกว้าง9"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.64
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Adjustable

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดท่อวัดความสูงเส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้าเต้าเสียบ Dia.ความกว้างราคา
DUCTMATE GRAE490GA26 เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว 26 เกจ 90 ข้อศอกปรับได้ | AE8NRA 6EKG1 GRAE490GA 264"4"266.75 "4"4"6.75 "฿347
DUCTMATE GRAE690GA26 เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 26 เกจ 90 ข้อศอกปรับได้ | AE8NRB 6EKG2 GRAE690GA 266"6"269"6"6"9"฿410
DUCTMATE GRAE890GA26 เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว 26 เกจ 90 ข้อศอกปรับได้ | AE8NRC 6EKG3 GRAE890GA 268"8"2611 "8"8"11 "฿490
DUCTMATE GRAE1090GA26 เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว 26 เกจ 90 ข้อศอกปรับได้ | AE8NRD 6EKG4 GRAE1090GA 2610 "10 "2613 "10 "10 "13 "฿894
DUCTMATE GRAE1290GA26 เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว 26 เกจ 90 ข้อศอกปรับได้ | AE8NRE 6EKG5 GRAE1290GA 2612 "12 "2615 "12 "12 "15 "฿1,063
DUCTMATE GRAE1490GA26 เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว 26 เกจ 90 ข้อศอกปรับได้ | AE8NRF 6EKG6 GRAE1490GA 2614 "14 "2617 "14 "14 "17 "฿1,196
DUCTMATE GRAE490GA24 เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว 24 เกจ 90 ข้อศอกปรับได้ | AE8NRG 6EKG7 GRAE490GA 244"4"246.75 "4"4"6.75 "฿611

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DUCTMATE GRAE690GA24 6 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 24 เกจ 90 ข้องอปรับได้
฿667 / หน่วย