VESTIL PC-60 รถบรรทุกแพลตฟอร์มพร้อมที่จับแบบพับลง, 600 Lb. ความจุ | AG7WUK

VESTIL รถบรรทุกแพลตฟอร์ม PC-60 พร้อมที่จับแบบพับลง 600 ปอนด์ ความจุ

In Stock
รายการ: AG7WUK รุ่น: PC-60

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿9,813 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรถบรรทุกพับได้
ล้อ Dia.5"
วัสดุล้อยูรีเทน
สีสีเทา
ความสูงของดาดฟ้า6"
ความยาวดาดฟ้า31 1 / 2 "
ความกว้างของดาดฟ้า20 1 / 2 "
ล้อหน้า Dia.5"
จัดการดึงความสูง35 5 / 8 "
จัดการความสูงของการผลักดัน38 "
สไตล์การจัดการErgo
ประเภทการจัดการกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
ความสูง11 "
รวมถึง(1) ด้ามจับตามหลักสรีระศาสตร์ความสูง 38 นิ้ว
ความยาว31.5 "
ความจุโหลดปอนด์ 500
วัสดุเอทิลีนความหนาแน่นสูง
สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม6"
หน่วยวัดแต่ละ
จำนวนแบตเตอรี่ไม่
จำนวนล้อ4
ความสูงโดยรวม11 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ31.5 "
ความกว้างโดยรวม20.5 "
ความสูงของแพลตฟอร์ม6"
ความยาวแพลตฟอร์ม31.5 "
วัสดุแพลตฟอร์มเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ความกว้างแพลตฟอร์ม20.5 "
แหล่งพลังงานด้วยมือ
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-pc-60.pdf
ล้อหลัง Dia.5"
กำลังรับน้ำหนักคงที่ปอนด์ 600
ความกว้าง20.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 10.8
ความสูงของเรือ (ซม.)27.94
ความยาวเรือ (ซม.)80.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)52.07
รหัส HS8716805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการดึงความสูงจัดการความสูงของการผลักดันประเภทการจัดการรวมถึงราคา
VESTIL PC-25 รถบรรทุกแพลตฟอร์มพร้อมที่จับแบบพับลง, 250 Lb. ความจุ | AG7WUJ PC-2532 5 / 8 "36 1 / 2 "Standard (1) ด้ามจับดึง/ดันความสูง 36-1/2"฿8,392

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL รถบรรทุกแพลตฟอร์ม PC-60 พร้อมที่จับแบบพับลง 600 ปอนด์ ความจุ
฿9,813 / หน่วย