VESTIL PDA-1627-RS ดอลลี่เพลทอลูมิเนียม มีล้อยาง ขนาด 16 นิ้ว x 27 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วัตถุประสงค์ทั่วไป Dolly |
ความจุ | ปอนด์ 1200 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | แม่พิมพ์บนยาง |
ขนาดล้อ | 4 "x 2" |
ประเภทล้อ | หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | เงิน |
ความลึก | 27 " |
ความสูง | 6" |
ความยาว | 16 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-pda-1627-rs.pdf |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | วัสดุล้อ | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDA-1627-CS | ปอนด์ 2800 | หล่อเหล็ก | 27 " | 6.19 " | 16 " | ฿17,077 | ||
PDA-1627-CSH | ปอนด์ 2800 | หล่อเหล็ก | 27 " | 6" | 16 " | ฿16,308 | ||
PDA-1627-RSH | ปอนด์ 1200 | แม่พิมพ์บนยาง | 27 " | 6" | 16 " | ฿15,539 | ||
PDA-2436-CS | ปอนด์ 2800 | หล่อเหล็ก | 36 " | 6.19 " | 24 " | ฿20,992 | ||
PDA-2436-CSH | ปอนด์ 2800 | หล่อเหล็ก | 36 " | 6" | 24 " | ฿25,954 | ||
PDA-2436-RS | ปอนด์ 1200 | แม่พิมพ์บนยาง | 36 " | 6.13 " | 24 " | ฿20,229 | ||
PDA-2436-RSH | ปอนด์ 1200 | แม่พิมพ์บนยาง | 36 " | 6" | 24 " | ฿20,667 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.