VESTIL PE-3072 Electric Edge-O-Dock Leveler, 17-1/2 x 99 x 27-1/2 Inch, 30000 lb., สีน้ำตาล, เหล็ก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขอบแท่นปรับระดับ |
ความสูงของกันชน | 18 " |
ความยาวกันชน | 2" |
การฉายภาพกันชน | 17.5 " |
ความหนาของกันชน | 2" |
ความกว้างของกันชน | 8" |
ความจุ | ปอนด์ 30000 |
สี | Brown |
ช่วงบริการท่าเทียบเรือ | 5" |
ความสูง | 27.5 " |
รวมถึง | การติดตั้งฮาร์ดแวร์ |
ความยาว | 17.5 " |
การฉายริมฝีปาก | 12.31 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 30000 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด บริการเหนือท่าเรือ | 5" |
สูงสุด บริการด้านล่างท่าเรือ | 5" |
โหมดการทำงาน | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115 โวลต์/1 เฟส |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2.5 ฟุต |
ระยะ | 1 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 30 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความหนาของแพลตฟอร์ม | 0.38 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 72 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-pe-3072.pdf |
ความกว้างของทางลาด | 72 " |
ความยาวทางลาด | 29 13 / 16 " |
ระยะการให้บริการเหนือท่าเรือ | 5" |
ช่วงการให้บริการด้านล่าง Dock | 5" |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | AC 115V |
ความกว้าง | 99 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 351.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 70.49 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 251.46 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การฉายภาพกันชน | ความยาว | การฉายริมฝีปาก | ความจุโหลด | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พ-1572-36 | 26.75 " | 26.75 " | 40.12 " | ปอนด์ 15000 | 15 " | 72 " | 98 " | ฿216,805 | RFQ
| |
พีอี -2066 | 17.5 " | 17.5 " | 11.5 " | ปอนด์ 20000 | 20 " | 66 " | 93 " | ฿180,270 | RFQ
| |
พีอี -2072 | 17.5 " | 17.5 " | 11.5 " | ปอนด์ 20000 | 20 " | 72 " | 99 " | ฿197,667 | RFQ
| |
พีอี -2566 | 17.5 " | 17.5 " | 11.5 " | ปอนด์ 25000 | 25 " | 66 " | 93 " | ฿177,808 | RFQ
| |
พีอี -2572 | 17.5 " | 17.5 " | 11.5 " | ปอนด์ 25000 | 25 " | 72 " | 99 " | ฿198,314 | RFQ
| |
พ-2572-36 | 26.75 " | 26.75 " | 40.12 " | ปอนด์ 25000 | 25 " | 72 " | 98 " | ฿212,324 | RFQ
| |
พีอี -3066 | 17.5 " | 17.5 " | 12.31 " | ปอนด์ 30000 | 30 " | 66 " | 93 " | ฿215,793 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.