Vestil Pkg-c-1 | เครื่องตัดสายรัดเหล็ก ขนาด 0.375 ถึง 1 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL เครื่องตัดสายรัดเหล็ก PKG-C-1 ขนาด 0.375 ถึง 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7XAU รุ่น: PKG-C-1
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
฿3,344 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตัดสายรัด
สีBlack
สำหรับความกว้างการรัด1 "ถึง 3/8"
วัสดุจับยาง
ความยาวจับ7"
จัดการวัสดุเหล็ก
ความสูง2.5 "
ความยาว12 "
วัสดุเหล็ก
หน่วยวัดแต่ละ
ความสูงโดยรวม2 1 / 2 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12 "
ความกว้างโดยรวม2"
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-pkg-c-1.pdf
น้ำหนักเครื่องมือปอนด์ 2
ชนิดภาพเขียนเครื่องตัดสายรัด
UPC691215029933
ใช้กับเครื่องรัดเหล็ก
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8203300000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีสำหรับความกว้างการรัดความยาวจับความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
VESTIL PKG-C-125 เครื่องตัดสายรัดเหล็ก ขนาด 0.375 ถึง 1.25 นิ้ว | AG7XAV พีเคจี - ซี -125Black1 1/4" ถึง 3/8"8"6"12 1 / 2 "2"฿4,090
VESTIL PKG-C-2 เครื่องตัดสายรัดเหล็ก ขนาด 0.375 ถึง 2 นิ้ว | AG7XAW พีเคจี - ซี -2สีแดง2 "ถึง 3/8"11 "4 1 / 4 "17 1 / 2 "1"฿4,906

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL เครื่องตัดสายรัดเหล็ก PKG-C-1 ขนาด 0.375 ถึง 1 นิ้ว
฿3,344 / หน่วย