Vestil Pkg-c-2 | เครื่องตัดสายรัดเหล็ก ขนาด 0.375 ถึง 2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL เครื่องตัดสายรัดเหล็ก PKG-C-2 ขนาด 0.375 ถึง 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7XAW รุ่น: PKG-C-2
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
฿4,906 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตัดสายรัด
สีสีแดง
สำหรับความกว้างการรัด2 "ถึง 3/8"
วัสดุจับยาง
ความยาวจับ11 "
จัดการวัสดุเหล็ก
ความสูง4.25 "
ความยาว17.5 "
วัสดุเหล็ก
หน่วยวัดแต่ละ
ความสูงโดยรวม4 1 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ17 1 / 2 "
ความกว้างโดยรวม1"
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-pkg-c-2.pdf
น้ำหนักเครื่องมือปอนด์ 2
ชนิดภาพเขียนเครื่องตัดสายรัด
UPC691215029957
ใช้กับเครื่องรัดเหล็ก
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)44.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8203300000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีสำหรับความกว้างการรัดความยาวจับความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
VESTIL PKG-C-1 เครื่องตัดสายรัดเหล็ก ขนาด 0.375 ถึง 1 นิ้ว | AG7XAU พีเคจี - ซี -1Black1 "ถึง 3/8"7"2 1 / 2 "12 "2"฿3,344
VESTIL PKG-C-125 เครื่องตัดสายรัดเหล็ก ขนาด 0.375 ถึง 1.25 นิ้ว | AG7XAV พีเคจี - ซี -125Black1 1/4" ถึง 3/8"8"6"12 1 / 2 "2"฿4,090

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL เครื่องตัดสายรัดเหล็ก PKG-C-2 ขนาด 0.375 ถึง 2 นิ้ว
฿4,906 / หน่วย