VESTIL PKG-CART-A รถเข็นบรรจุภัณฑ์แบบประกอบ มัลติทาสค์ ขนาด 37.5 x 27.5 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น |
ความจุ | ปอนด์ 300 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง (2) การล็อคการหมุน |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
สี | สีน้ำเงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
ความสูง | 37.13 " |
ความยาว | 38.19 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ผ้าพันยืดที่เข้ากันได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 11 " |
สูงสุด สายรัดโพลีสำหรับไม้พาเลท | 5 / 8 " |
สูงสุด ม้วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 11 " |
สูงสุด ความกว้างม้วน | 26 " |
สูงสุด สายรัด Dia | 22 " |
สูงสุด ม้วนรัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 22 " |
สูงสุด ความกว้างม้วนสายรัด | 6.25 " |
นาที. ความกว้างของผ้ายืดที่เข้ากันได้ | 26 " |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนช่องม้วนสายรัด | 2 |
จำนวนช่องห่อผ้ายืด | 2 |
ความกว้างของช่องสายรัดโพลี | 6 1 / 4 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-pkg-cart-a.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
ความกว้างของช่องรัดเหล็ก | 3 1 / 4 " |
UPC | 691215062169 |
ความยาวไม้กายสิทธิ์ | 55 " |
ความกว้าง | 27.62 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
PKG-รถเข็น | ฿89,010 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.