VESTIL รถเข็นบรรจุภัณฑ์ PKG-CART, 300 ปอนด์ ความจุ, เหล็ก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น |
ความจุ | ปอนด์ 300 |
สีรถเข็น | น้ำเงินเหลือง |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง (2) การล็อคการหมุน |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
สี | สีน้ำเงิน |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
ความสูง | 37.13 " |
ความยาว | 38.19 " |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ผ้าพันยืดที่เข้ากันได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 11 " |
สูงสุด สายรัดโพลีสำหรับไม้พาเลท | 5 / 8 " |
สูงสุด ม้วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 11 " |
สูงสุด ความกว้างม้วน | 26 " |
สูงสุด สายรัด Dia | 22 " |
สูงสุด ม้วนรัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 22 " |
สูงสุด ความกว้างม้วนสายรัด | 6.25 " |
นาที. ความกว้างของผ้ายืดที่เข้ากันได้ | 26 " |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
จำนวนช่องม้วนสายรัด | 2 |
จำนวนช่องห่อผ้ายืด | 2 |
ความสูงโดยรวม | 35.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 38.125 " |
ความกว้างโดยรวม | 28.125 " |
ความกว้างของช่องสายรัดโพลี | 6 1 / 4 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-pkg-cart.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
ความกว้างของช่องรัดเหล็ก | 3 1 / 4 " |
UPC | 691215052825 |
ความยาวไม้กายสิทธิ์ | 55 " |
ความกว้าง | 27.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 95.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
PKG-รถเข็น-A | ฿90,267 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.