Vestil Pkg-ptc-d | เครื่องปรับความตึงสายรัดโพลีอลูมิเนียมหล่อ ขนาด 3/8 นิ้วถึง 3/4 นิ้ว สีเขียว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL PKG-PTC-D Cast Aluminium Poly Strap Tensioner, ขนาด 3/8 นิ้วถึง 3/4 นิ้ว, สีเขียว | AG7XBD

VESTIL PKG-PTC-D Cast Aluminium Poly Strap Tensioner, ขนาด 3/8 นิ้วถึง 3/4 นิ้ว, สีเขียว

In Stock
รายการ: AG7XBD รุ่น: PKG-PTC-D

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
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
฿6,592 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายรัดพลาสติก
สีสีเขียว
สำหรับความกว้างการรัด3/4 "ถึง 3/8"
ความยาวจับ11 "
จัดการวัสดุหล่ออลูมิเนียม
ความสูง5.875 "
ความยาว10.625 "
ความสูงลดลง3"
วัสดุหล่ออลูมิเนียม
หน่วยวัดแต่ละ
ความสูงโดยรวม5.88 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10 5 / 8 "
ความกว้างโดยรวม2.59 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์vestil-rp-pkg-ptc-d.pdf
ยกสูง9"
น้ำหนักเครื่องมือปอนด์ 2.9
ชนิดภาพเขียนความตึงเครียด
UPC691215114448
ใช้กับสายรัดโพลีเอสเตอร์, โพรพิลีน
ความกว้าง2.59 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)14.92
ความยาวเรือ (ซม.)26.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.58
รหัส HS8203300000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นน้ำหนักเครื่องมือสีจัดการวัสดุใช้กับชิ้นวัสดุความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
VESTIL PKG-ST เครื่องรัดสายรัดเหล็ก ความกว้าง 3/8 นิ้วถึง 3/4 นิ้ว สีดำ | AG7XBG พีเคจี-STปอนด์ 5Blackเหล็กเครื่องรัดเหล็กเครื่องดึงเหล็กรัดเหล็กกล้าคาร์บอน3"14 3 / 4 "฿8,938

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL PKG-PTC-D Cast Aluminium Poly Strap Tensioner, ขนาด 3/8 นิ้วถึง 3/4 นิ้ว, สีเขียว
฿6,592 / หน่วย