ชิ้น | กดปิดฝาถัง |
ความจุ | ปอนด์ 250 |
สี | น้ำเงินเหลือง |
แผ่นอัด Dia. | 16 " |
ความลึก | 36.8125 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก, พลาสติก |
ขนาดถังซัก | 5 แกลลอน. |
ความยาวจับ | 39 " |
ความสูง | 96.19 " |
ความยาว | 36.812 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ขนาดบรรจุ | 1 |
ความสูงของถัง | 6 "ถึง 22" |
ขนาดถัง | 2 ถึง 7 gal |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-plc-p-fm.pdf |
ขนาดโต๊ะ | 16 "x 16" |
ความกว้าง | 29.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 108.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 244.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 75.88 |
รหัส HS | 8465990150 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.