VESTIL PLDL-ADJ-8PS ดอลลี่แผงปรับได้ 1000 ปอนด์ ความจุโพลีออนสตีล
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงปรับได้ Dolly |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ขนาดล้อ | 8 "x 2" |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 19.25 " |
ความสูง | 10.5 " |
ความยาว | 19.25 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 2 |
จำนวนล้อ | 2 |
ความสูงของพื้นผิวแผ่น | 6 3 / 4 " |
ความยาวพื้นผิวแผ่นเพลท | 15 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | จุดเปิด |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-pldl-adj-8ps.pdf |
แขนรองรับความยาวด้านใน | 11 " |
UPC | 691215099721 |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 9" |
ใช้กับ | แผง |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
ความกว้างล้อ | 2" |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | วัสดุล้อ | ขนาดล้อ | ประเภทล้อ | ความลึก | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDL-ADJ-10FF | ปอนด์ 500 | โฟมที่เต็มไป | 10 "x 3 1/8" | เข้มงวด | 20.875 " | 11.5 " | ฿18,048 | ||
PLDL-ADJ-10PN | ปอนด์ 600 | - | 10 "x 3 1/4" | นิวเมติกแข็ง | 20.875 " | 11.5 " | ฿16,797 | ||
PLDL-ADJ-8GFN | ปอนด์ 1000 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 8 "x 2" | เข้มงวด | 19.25 " | 10.5 " | ฿16,417 | ||
PLDL-ADJ-8MR | ปอนด์ 1000 | แม่พิมพ์บนยาง | 8 "x 2" | เข้มงวด | 19.25 " | 10.5 " | ฿16,853 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.