VESTIL PLH-120-20 รอกสลิงมืออาชีพ ยก 20 ฟุต รับน้ำหนัก 12000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ก้านโยก |
ความจุ | ปอนด์ 12000 |
ความยาวของโซ่ | 20 ฟุต |
ความหนาของโซ่ | 0.29 " |
สี | ส้ม |
เกรด | เกรด 100 |
ความยาวจับ | 14 " |
ความสูง | 19 " |
ความยาว | 6" |
ความยาวก้าน | 14 " |
ความต้านทานคันโยก | ปอนด์ 85 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-plh-120-20.pdf |
ความกว้าง | 5.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 44.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 8425190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความยาวจับ | ระยะการเปิดตะขอ | ความต้านทานคันโยก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
พีแอลเอช-120-10 | ปอนด์ 12000 | 14 " | - | ปอนด์ 85 | ฿57,649 | ||
พีแอลเอช-120-5 | ปอนด์ 12000 | 14 " | - | ปอนด์ 85 | ฿50,558 | ||
พีแอลเอช-15-10 | ปอนด์ 1500 | 11 " | 11 " | ปอนด์ 58 | ฿21,597 | ||
พีแอลเอช-15-20 | ปอนด์ 1500 | 11 " | 11 " | ปอนด์ 58 | ฿22,792 | ||
พีแอลเอช-15-5 | ปอนด์ 1500 | 11 " | 11 " | ปอนด์ 58 | ฿17,392 | ||
พีแอลเอช-20-10 | ปอนด์ 2000 | 10 " | - | ปอนด์ 78 | ฿19,144 | ||
พีแอลเอช-20-20 | ปอนด์ 2000 | 10 " | - | ปอนด์ 78 | ฿22,631 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.