VESTIL PMRA-27 อะแดปเตอร์ม้วนรถบรรทุกพาเลท ขนาด 47 นิ้ว รูปตัววี
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาเลทแจ็คโรลอะแดปเตอร์ |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 36.25 " |
สำหรับความหนาของส้อม | 3.5 " |
สำหรับความกว้างของส้อม | 7.5 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 20.25 " |
ความสูงของรางด้านหน้า | 7" |
ความสูง | 7" |
ความยาว | 36.25 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนสถานที่ผูกเน็คไท | 4 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 36 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 47 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-pmra-27.pdf |
ความสูงราวด้านข้าง | 0" |
ความสูงของกระเป๋าส้อมที่ใช้งานได้ | 3 1 / 2 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อมที่ใช้งานได้ | 7 1 / 2 " |
ความกว้าง | 47 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 112.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 119.38 |
รหัส HS | 8431390080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ศูนย์กระเป๋าส้อม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
พีเอ็มอาร์เอ-20 | 13.5 " | 40.25 " | 40.25 " | ฿46,794 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.