VESTIL POS-3672-MAT แพลตฟอร์ม Posi-crank ตามหลักสรีระศาสตร์พร้อมแผ่นรองขนาด 36 นิ้ว x 72 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพลตฟอร์มการทำงาน |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
สี | สีน้ำเงิน |
ยกดาดฟ้า | 1/8" ต่อ 1 รอบของข้อเหวี่ยง |
เด็คเพิ่มต่อการปฏิวัติของข้อเหวี่ยง 1 ครั้ง | 1 / 8 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 65.63 " |
รวมถึง | รวมถึงแพลตฟอร์มมือหมุนยก 1/8 "ต่อการหมุน 1 รอบของข้อเหวี่ยง |
ความยาว | 72 " |
ความสูงลดลง | 3" |
ความสูงโดยรวมลดลง | 49 5 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | 19 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูงของแพลตฟอร์ม | 3" |
การดำเนินการ | มือหมุน |
ประเภทการดำเนินงาน | มือหมุน |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 72 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 36 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-pos-3672-mat.pdf |
ยกสูง | 19 " |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 143.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 130.49 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ประเภทการดำเนินงาน | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS-3636 | 36 " | 65.63 " | แพลตฟอร์มการทำงาน | 36 " | มือหมุน | 36 " | 36 " | ด้วยมือ | ฿76,797 | ||
POS-3636-MAT | 36 " | 65.63 " | แพลตฟอร์มการทำงาน | 36 " | มือหมุน | 36 " | 36 " | ด้วยมือ | ฿81,432 | ||
POS-3648 | 36 " | 65.63 " | แพลตฟอร์มการทำงาน | 48 " | มือหมุน | 48 " | 36 " | ด้วยมือ | ฿77,394 | ||
POS-3648-MAT | 36 " | 65.63 " | แพลตฟอร์มการทำงาน | 48 " | มือหมุน | 48 " | 36 " | ด้วยมือ | ฿91,360 | ||
POS-3672 | 36 " | 65.63 " | แพลตฟอร์มการทำงาน | 72 " | มือหมุน | 72 " | 36 " | ด้วยมือ | ฿86,286 | RFQ
| |
POS-3636-EH | 37.19 " | 42.63 " | ระบบปฏิบัติการ | 36.25 " | ไฟฟ้า, ไฮดรอลิก | 31 " | 31 " | สายไฟฟ้า | ฿147,101 | RFQ
| |
POS-3636-EH-MAT | 37.19 " | 42.63 " | ระบบปฏิบัติการ | 36.25 " | ไฟฟ้า, ไฮดรอลิก | 31 " | 31 " | สายไฟฟ้า | ฿158,612 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.