ชุด Prct-s-mr | รถเข็นผนังเบา/แผง 3000 ปอนด์ ความจุ, ล้อยาง | Raptor Supplies ประเทศไทย
VESTIL PRCT-S-MR รถเข็นผนัง/แผง Drywall, 3000 Lb. ความจุ, ล้อยาง | AG7XNE

VESTIL PRCT-S-MR รถเข็นผนังเบา/แผง 3000 ปอนด์ ความจุ, ล้อยาง

In Stock
รายการ: AG7XNE รุ่น: PRCT-S-MR

รับโดย อาจ 13, วันจันทร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿26,666 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรถเข็น Drywall
ล้อ Dia.8"
วัสดุล้อยาง
ประเภทล้อ(2) แข็ง, (2) หมุน
ความกว้างของล้อ2"
สีสีน้ำเงิน
ความยาวดาดฟ้า39.88 "
ความกว้างของดาดฟ้า11.88 "
จัดการ Dia1.01 "
จัดการความสูง48 "
ความสูง48 "
ความยาว48 "
ความจุโหลดปอนด์ 3000
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความสูงของแผงที่ใช้งานได้60 "
หน่วยวัดแต่ละ
จำนวนล้อ4
ความยาวแพลตฟอร์ม39.88 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์vestil-rp-prct-s-mr.pdf
กำลังรับน้ำหนักคงที่ปอนด์ 3,000
ความยาวที่ใช้งานได้39 7 / 8 "
ความกว้างที่ใช้งานได้11 7 / 8 "
ความกว้าง23 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 38.7
ความสูงของเรือ (ซม.)121.92
ความยาวเรือ (ซม.)121.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)59.37
รหัส HS8716805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุล้อราคา
VESTIL PRCT-S-GN รถเข็นผนัง/แผง Drywall, 3000 Lb. ความจุ ล้อไนล่อนเติมแก้ว | AG7XND PRCT-S-GNแก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน฿29,177

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL PRCT-S-MR รถเข็นผนังเบา/แผง 3000 ปอนด์ ความจุ, ล้อยาง
฿26,666 / หน่วย