VESTIL PRCT-T-2448-PU รถเข็นแผงพร้อมถาด 1500 ปอนด์ ความจุ ขนาด 24 x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแผงเอนกประสงค์ |
ล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูงของดาดฟ้า | 11 19 / 32 " |
ความยาวดาดฟ้า | 48 " |
เด็คลิป | 2" |
ความกว้างของดาดฟ้า | 24 " |
ความสูง | 44.38 " |
ความยาว | 49 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1500 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
ความหนาของแผง | 11 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-prct-t-2448-pu.pdf |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ปอนด์ 1,500 |
ความสูงของถาดเก็บของ | 3 29 / 32 " |
ความยาวถาดเก็บของ | 49 " |
ความกว้างของถาดเก็บของ | 7 27 / 32 " |
UPC | 691215091558 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
ความกว้าง | 24.09 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 98.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 112.71 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 124.46 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | วัสดุล้อ | ความกว้างของดาดฟ้า | ความยาว | ความจุโหลด | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความยาวถาดเก็บของ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCT-T-2448-MR | 24.09 " | แม่พิมพ์บนยาง | 24 " | 49 " | ปอนด์ 1000 | 48 " | 24 " | 49 " | ฿29,833 | ||
PRCT-T-3060-MR | 30.41 " | แม่พิมพ์บนยาง | 30 " | 61 " | ปอนด์ 1000 | 60 " | 30 " | 61 " | ฿35,778 | ||
PRCT-T-3060-PU | 30.09 " | โพลีบนเหล็ก | 30 " | 61 " | ปอนด์ 1500 | 60 " | 30 " | 61 " | ฿38,994 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.