VESTIL PRDC-36-R แท่นวางลูกกลิ้งแบบดรัม แท่นวางสินค้า ขนาด 36 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางกลอง |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
ล้อ Dia. | 3" |
วัสดุล้อ | พลาสติก |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 36.5 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน 55 แกลลอน |
ความสูง | 6.94 " |
ความยาว | 36.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความลึกของชั้นวางพาเลท | 36 " |
เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ใช่ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-prdc-36-r.pdf |
โรลเลอร์ Dia | 3" |
วัสดุลูกกลิ้ง | โพรพิลีน |
ความกว้างของลูกกลิ้ง | 1" |
ความจุบ่อ | 55 แกลลอน. |
ความกว้าง | 17.38 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.