VESTIL PS-4045 ขาตั้งพาเลทแบบปรับได้, 5000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางสินค้า |
ความจุ | ปอนด์ 5000 |
สี | สีน้ำเงิน |
การตั้งค่าครั้งแรก | 20 1 / 4 " |
ความสูง | 10 " |
ความยาว | 45.75 " |
ความสูงลดลง | 10 ใน |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 34.94 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูง | 10 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 42 1 / 2 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 40 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ps-4045.pdf |
การตั้งค่าที่สอง | 30 1 / 2 " |
การตั้งค่าที่สาม | 34 15 / 16 " |
ความกว้าง | 40.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 113.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 116.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 102.87 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | การตั้งค่าครั้งแรก | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ความสูง | เคสชาร์จแบตเตอรี่ | การตั้งค่าที่สอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS-4045 / CA | ปอนด์ 4000 | 22 1 / 4 " | - | 45.75 " | 36.88 " | ไม่ | 32 3 / 4 " | ฿59,996 | ||
PS-4045 / CA-CK | ปอนด์ 1500 | 29 1 / 16 " | - | 48.81 " | 45 1 / 16 " | - | 39 5 / 16 " | ฿70,847 | ||
PS-4045-CK | ปอนด์ 1500 | 27 1 / 16 " | 17 1 / 16 " | 48.81 " | 42.75 " | ใช่ | 37 5 / 16 " | ฿52,034 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.