VESTIL PS-4045-CK ขาตั้งพาเลทแบบปรับได้, ล้อเลื่อน, 1500 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางสินค้า |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 1500 |
ม้าหมุนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 40 " |
รวมม้าหมุน | ใช่ |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
การตั้งค่าครั้งแรก | 27 1 / 16 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
จัดการ Dia | 1 ใน |
จัดการความสูง | 36 " |
จัดการความสูง | 36 ใน |
ความสูง | 17 1 / 16 " |
ความยาว | 48.81 " |
ความสูงลดลง | 16-1 / 2 นิ้ว |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 42.75 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูง | 19.06 " |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนตำแหน่งการปรับแนวตั้ง | 3 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 42 1 / 2 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 40 " |
เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ใช่ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ps-4045-ck.pdf |
การตั้งค่าที่สอง | 37 5 / 16 " |
การตั้งค่าที่สาม | 42 3 / 4 " |
ความกว้าง | 40.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 121.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 123.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | การตั้งค่าครั้งแรก | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ความสูง | เคสชาร์จแบตเตอรี่ | การตั้งค่าที่สอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS-4045 / CA | ปอนด์ 4000 | 22 1 / 4 " | - | 45.75 " | 36.88 " | ไม่ | 32 3 / 4 " | ฿59,996 | ||
PS-ฮิต | ปอนด์ 5000 | 20 1 / 4 " | 10 " | 45.75 " | 34.94 " | - | 30 1 / 2 " | ฿42,811 | ||
PS-4045 / CA-CK | ปอนด์ 1500 | 29 1 / 16 " | - | 48.81 " | 45 1 / 16 " | - | 39 5 / 16 " | ฿70,847 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.