VESTIL PST-PTDS ระบบขับเคลื่อนแรงดึงเสริมสำหรับโต๊ะกรรไกร
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์เสริมตาราง Scissor แบบพกพา |
ความจุ | 4000 ถึง 5000 ปอนด์ |
Control | คันเร่งแบบผสม/ทิศทางแบบผีเสื้อ |
ประเภทการควบคุม | คันเร่งแบบผสม, บัตเตอร์ฟลายทิศทาง |
จัดการ Dia | 1.3 ใน |
จัดการความสูง | 51 " |
จัดการความสูง | 51 ใน |
ความสูง | 54 5 / 8 " |
ความยาว | 10 7 / 16 " |
ความสูงลดลง | 10-1 / 4 นิ้ว |
แม็กซ์ ความเร็ว | 2 1/2 ไมล์ต่อชั่วโมง |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ยกสูง | 46-1 / 4 นิ้ว |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 48 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 48 ใน |
ล้อ Dia | 10 " |
ประเภทล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้าง | 15 " |
ทำงานร่วมกับ | PST-1-46, PST-2-46, PST-3-46, PST-4-47, PST-5-47, PST-1-58, PST-2-58, PST-3-58, PST-4-60, PST-5-60 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 81.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 134.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PST-PTDS-E | 1000 ถึง 3000 ปอนด์ | 53.18 " | 18 " | 30 " | ฿362,828 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.