VESTIL ระบบขับเคลื่อนฉุดลากกำลัง PST-PTDS-E, 1000 ถึง 4000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์เสริมตาราง Scissor แบบพกพา |
ความจุ | 1000 ถึง 3000 ปอนด์ |
สี | ดำ, เหลือง |
ความสูง | 53.18 " |
ความยาว | 18 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความสูงโดยรวม | 53.18 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-pst-ptds-e.pdf |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 175.05 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PST-PTDS | 4000 ถึง 5000 ปอนด์ | 54 5 / 8 " | 10 7 / 16 " | 15 " | ฿392,017 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.