VESTIL PT-PWT-2872-BKCD โต๊ะปิคนิค สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 72 นิ้ว วอล์คทรูท็อปไม้ซีดาร์/ที่นั่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โตีะปิกนิก |
ความสูงของม้านั่ง | 18 " |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
พับได้ | ไม่ |
สี | ต้นซีดาร์ |
วัสดุกรอบ | พลาสติก |
ความสูง | 29.75 " |
ความยาว | 72 " |
วัสดุ | HDPE |
ทนสนิม | ใช่ |
รูปทรงโต๊ะ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ความยาวบนโต๊ะ | 72 " |
วัสดุบนโต๊ะ | พลาสติก |
ความกว้างบนโต๊ะ | 28 " |
การป้องกันรังสียูวี | ใช่ |
ล้อ | ไม่ |
ความกว้าง | 58 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | ความลึก | ความสูง | ความยาว | รูปทรงโต๊ะ | ความยาวบนโต๊ะ | ความกว้างบนโต๊ะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-PAF-2872-BKCD | 60 " | ต้นซีดาร์ | - | 30 " | 72 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 72 " | 28 " | ฿85,581 | RFQ
| |
PT-PAF-2872-BKGY | 60 " | สีเทา | 72 " | 30 " | - | - | 72 " | 28 " | ฿85,581 | RFQ
| |
PT-PAF-2896-BKCD | 60 " | ต้นซีดาร์ | 96 " | 30 " | - | - | 96 " | 28 " | ฿113,667 | RFQ
| |
PT-PAF-2896-BKCD-ADA | 60 " | ต้นซีดาร์ | 96 " | 33.5 " | - | - | 96 " | 28 " | ฿118,410 | RFQ
| |
PT-PAF-2896-BKGY | 60 " | สีเทา | 96 " | 30 " | - | - | 96 " | 28 " | ฿113,667 | RFQ
| |
PT-PAF-2896-BKGY-ADA | 60 " | สีเทา | 96 " | 33.5 " | - | - | 96 " | 28 " | ฿118,410 | RFQ
| |
PT-PHX-3944-BKCD | 69.5 " | ต้นซีดาร์ | 69.5 " | 30.25 " | - | - | 44 " | 39 " | ฿71,397 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.