VESTIL PT12-40 โต๊ะยกเสา รับน้ำหนัก 4000 ปอนด์ ความจุ รายละเอียดต่ำ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตารางที่ลิฟท์ |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 2 " |
ความสูง | 25 " |
ความยาว | 41 " |
ความสูงลดลง | 25 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนโพสต์ | 4 |
การดำเนินการ | ปั๊มเท้าความเร็ว 1 ระดับ |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 36 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ยกสูง | 37 " |
UPC | 691215062244 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 103.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.