VESTIL โต๊ะยกของ VESTIL
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | ความยาว | การดำเนินการ | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PT12-10 | ปอนด์ 1000 | 26 " | 34 " | - | 30 " | 20 " | 20 " | ฿46,141 | |
B | PT2436E | ปอนด์ 1000 | 34 " | 42 " | ดำเนินการเชิงเส้น | 36 " | 24 " | 24 " | ฿110,337 | RFQ
|
C | PT12-40 | ปอนด์ 4000 | 25 " | 41 " | ปั๊มเท้าความเร็ว 1 ระดับ | 36 " | 24 " | 24 " | ฿69,757 |
โพสต์ตารางลิฟท์
โต๊ะยกของ Vestil เป็นโซลูชันตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับการวางตำแหน่งการยกและการขนส่งของที่มีน้ำหนักมากในโรงงานผลิตและคลังสินค้า โต๊ะยกเหล่านี้มีปั๊มเท้าไฮดรอลิกรูปทรงต่ำพร้อมฐานที่ขึ้นรูปหรือกระบอกสูบแบบเหลื่อมสำหรับส่งมอบช่วงการยกที่หลากหลายและเบรกเท้าเพื่อความเสถียรสูงสุด ด้วยความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 4000 ปอนด์ตารางเหล่านี้มาพร้อมกับล้อโพลีบนเหล็กเพื่อการดูดซับแรงกระแทกและมีให้เลือกในตัวเลือกความยาว 34 และ 41 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เลือกซื้อเครื่องดูดฝุ่น
- บันไดข้าม
- ป้ายกำกับลวด
- สายพานยานยนต์
- สายดึงขากรรไกร
- บรรเทาความเครียด
- การฝึกอบรม
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- ปั๊มน้ำ
- อุดรูรั่ว
- MSA แผงบังแดด
- DBI-SALA เส้นชีวิตแนวนอน
- VIBCO เครื่องสั่นแบบนิวเมติกรุ่น 50
- ZIP UP ฟิล์มป้องกันหน้าต่าง 360 วัน
- DIXON ข้อต่อ Series S
- COOPER B-LINE ฝาปิดบานพับแบบต่อเนื่องขนาดเล็ก Type 3R
- HUMBOLDT ตะแกรงตาข่าย
- CONDOR ถุงมือป้องกันไฟฟ้า สีขาว/ส้ม/เขียว ยาว 12 นิ้ว
- SALISBURY ถุงมือยางฉนวนไฟฟ้า Class 00 11 นิ้ว สีแดง