ชิ้น | รถพ่วงผู้เสนอญัตติ |
ช่วงบริการบอล | 13 "ถึง 24" |
ขนาดบอล | 1 7/8", 2", 2 5/16" |
สี | น้ำเงินเหลือง |
ล้อหน้า Dia. | 18 " |
วัสดุล้อหน้า | โฟมที่เต็มไป |
ความกว้างล้อหน้า | 8 1 / 2 " |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
ความสูง | 43.5 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
ความยาว | 84.43 ฟุต |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ยกความจุ | ปอนด์ 1000 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 3 |
จำนวนล้อหน้า | 2 |
จำนวนล้อหลัง | 1 |
จำนวนล้อ | 3 |
ประเภทการดำเนินงาน | ดำเนินการด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ptm-gpt.pdf |
กำลังดึง | ปอนด์ 12000 |
ล้อหลัง Dia. | 12 ใน |
ล้อหลัง Dia. | 10 " |
วัสดุล้อหลัง | ยาง |
ประเภทล้อหลัง | หมุน |
ความกว้างล้อหลัง | 2 1 / 2 " |
รวมลูกพ่วงด้วย | ใช่ |
ความสามารถในการดึงสม่ำเสมอ | ปอนด์ 12000 |
ความสามารถในการยกลิ้นที่สม่ำเสมอ | ปอนด์ 1000 |
ประเภทล้อ | โฟมที่เต็มไป |
ความกว้าง | 50.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 367.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 224.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 129.54 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. รถเทรลเลอร์นี้เหมาะสำหรับพื้นผิวเรียบเท่านั้น อย่างไรก็ตาม รองรับภูมิประเทศที่ขรุขระและเรียบสำหรับการขนส่งสินค้า
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.