VESTIL PUMP-HDE-12 ปั๊มเชื้อเพลิงไฟฟ้า สูงสุด 15 Gpm
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง |
แอมป์ | 25A |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
สี | สีดำสีเงิน |
ความลึก | 15 " |
วงจรการทำงาน | 30 เปิด/ 30 ปิด |
อัตราการไหล | สูงสุด 15 gpm |
ขนาดขาเข้า | 1" |
ประเภทขาเข้า | NPT |
วัสดุ | หล่ออลูมิเนียม |
จัดการวัสดุ | น้ำมันเบนซิน, ดีเซล, น้ำมัน E15, น้ำมันก๊าด, ไบโอดีเซล |
แม็กซ์ อัตราการไหล | 15 กรัมต่อนาที |
ขนาด Outlet | 0.75 " |
ประเภท Outlet | NPT |
ปั๊มลูกสูบ | ไม่ |
ความยาวสายไฟ | 15 ฟุต |
ความดันวาล์ว | ไม่ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-pump-hde-12.pdf |
ประเภทปั๊ม | การถ่ายโอนน้ำมันเชื้อเพลิง |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
ทนต่อสภาพอากาศ | ใช่ |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | อัตราการไหล | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ปั๊ม HDE-115 | 1.7A | สูงสุด 13 gpm | AC 115V | ฿37,742 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.