VESTIL QW-1 กระดาษห่อด่วนมือดำเนินการ ขนาด 60 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องพันฟิล์มยืด |
สี | เงิน |
ความสูง | 60 " |
ความยาว | 6.5 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด แกนกลาง | 3" |
สูงสุด ภายนอก Dia. | 6.5 " |
สูงสุด ความกว้างของผ้ายืด | 20 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. แกนกลาง | 3" |
นาที. ความกว้างของผ้ายืด | 11 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-qw-1.pdf |
ใช้กับรหัสหลัก | 3" |
ความกว้าง | 6.5 " |
ช่วงความยาวห่อ | 11 "ถึง 20" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
รหัส HS | 8205597000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.