ชิ้น | กำลังโหลดทางลาด |
สายรัดนิรภัยแบบปรับได้ | ใช่ |
โค้ง | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 1500 |
สี | เงิน |
ความลึก | 78 " |
ประเภทพับ | ใช่ |
ความสูงพับ | 5 1 / 2 " |
ความกว้างพับ | 16 1 / 2 " |
ความสูง | 5.5 " |
ความยาว | 6.5 ฟุต |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ramp-5077.pdf |
ทนสนิม | ใช่ |
ความจุล้อเดียว | ปอนด์ 250 |
ความสูงที่กางออก | 1 1 / 2 " |
ความกว้างที่กางออก | 50 " |
UPC | 691215032148 |
ความกว้าง | 16.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.