Vestil Rdb-200 | กันชนโดมยางกลม ขนาด 2 นิ้ว X 2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL RDB-200 กันชนยางโดมกลม ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7XXB รุ่น: RDB-200
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
฿6,837 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกันชนท่าเรือ
สีBlack
โดมเส้นผ่านศูนย์กลาง2"
ความสูง1"
ความยาว2"
วัสดุยาง
หน่วยวัดแพคเกจ
ความลึกโดยรวม2"
ขนาดบรรจุ15
ความยาวแผ่น2"
วัสดุแผ่นยาง
ความกว้างของแพด2"
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-rdb-200.pdf
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS3909501000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโดมเส้นผ่านศูนย์กลางความสูงความยาวขนาดบรรจุความยาวแผ่นความกว้างของแพดความกว้างราคา
VESTIL RDB-075 กันชนโดมยางกลม ขนาด 0.75 นิ้ว x 0.75 นิ้ว | AG7XWZ อาร์ดีบี-0753 / 4 "0.38 "0.75 "500.75 "0.75 "0.75 "฿4,166
VESTIL RDB-125 ยางกันชนโดม สีดำ 1.25 นิ้ว x 1.25 นิ้ว | AG7XXA อาร์ดีบี-1251 1 / 4 "0.63 "1.25 "251.25 "1.25 "1.25 "฿5,850
VESTIL RDB-250 กันชนโดมยางกลม โพลียูรีเทน ขนาด 2 นิ้ว x 2.5 นิ้ว | AG7XXC อาร์ดีบี-2502 1 / 2 "1.25 "2.5 "102.5 "2.5 "2.5 "฿7,109

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL RDB-200 กันชนยางโดมกลม ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว
฿6,837 / หน่วย