VESTIL RDBT-SS แท่นวางรถบรรทุกแบบดรัมพร้อมล้อเหล็ก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกลอง |
ยอมรับ | ถังเหล็กพลาสติกหรือไฟเบอร์ 55 แกลลอน |
ความจุ | ปอนด์ 1,000 |
ล้อ Dia. | 10 ", 3", 6 " |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ประเภทล้อ | หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2", 1 1/4", 2 1/2" |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 20.0625 " |
ความสูงของท่อระบายน้ำ | 12 13 / 16 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก พลาสติก ไฟเบอร์ |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 60.63 " |
ความยาว | 20.06 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1000 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
Noseplate ความลึก | 4" |
ความหนาของแผ่นปิดจมูก | 1 / 2 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 1 1 / 2 " |
จำนวนล้อ | 2 |
จำนวนการรองรับแนวตั้ง | 2 |
ความลึกโดยรวม | 20.0625 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-rdbt-ss.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 3" |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนโพลี |
ความกว้างล้อหลัง | 1.25 " |
เคล็ดลับมุม (องศา) | 3 องศา |
UPC | 691215052931 |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 17 1 / 16 " |
ความกว้าง | 23.69 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 71.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 153.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.17 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.69 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | ความกว้างของล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDBT-ม.ร.ว | 10 ", 3", 6 " | แม่พิมพ์บนยาง | 2", 1 1/4", 2 1/2" | ฿30,703 | ||
RDBT-ปณ | 3" | โพลีบนโพลี | 2" | ฿33,431 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.