VESTIL RDC-1000-5PO รถเข็นดรัมหมุน, ล้อโพลี, 1000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกลอง |
ความจุ | ปอนด์ 1,000 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | Polyolefin |
ประเภทล้อ | 2 แข็ง 2 หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 42 " |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน 55 แกลลอน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 3" |
วัสดุล้อหน้า | Polyolefin |
ความกว้างของล้อหน้า | 1.25 " |
ความยาวจับ | 34 " |
จัดการวัสดุ | ไม้ |
ความสูง | 27.5 " |
รวมถึง | จัดการ |
ความยาว | 42 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1000 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
ความลึกโดยรวม | 42 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-rdc-1000-5po.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
วัสดุล้อหลัง | Polyolefin |
ความกว้างล้อหลัง | 1" |
UPC | 691215052955 |
ความกว้าง | 19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 69.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุล้อ | วัสดุล้อหน้า | วัสดุล้อหลัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDC-1000-5PU | โพลีบนเหล็ก | โพลีบนเหล็ก | โพลีบนเหล็ก | ฿18,157 | ||
RDC-1000-5SS | เหล็ก | เหล็ก | เหล็ก | ฿15,870 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.