VESTIL RERC-A-3310 ชุดชั้นวางรอกเหล็กแบบพกพา 2 ด้าน 4000 Lb. ความจุ สีขาว/ส้ม/น้ำเงิน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Spool และ Reel Rack |
มุม | 77 องศา |
เพลา Dia | 2 1 / 4 " |
การปรับวงเล็บ | 2" |
สีของวงเล็บ | ส้ม |
วงเล็บตรงกลาง | 2" |
ประเภท Bracket | ปรับ |
ความจุ | 6000 ปอนด์ |
สี | ขาว, ส้ม, น้ำเงิน |
ส่วนประกอบ | เพิ่มในส่วน |
สีกรอบ | ขาว |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 122.94 " |
มุมเอียง | 77 องศา |
ความยาว | 36 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 6000 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 2 1 / 2 " |
สูงสุด ความจุระดับ | ปอนด์ 1500 |
จำนวนวงเล็บเพลา | 4 |
จำนวนระดับ | 8 |
ความลึกโดยรวม | 36 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-rerc-a-3310.pdf |
ความจุสม่ำเสมอต่อระดับ | ปอนด์ 1500 |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 58.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนระดับ | ส่วนประกอบ | ความสูง | ความลึกโดยรวม | ความจุสม่ำเสมอต่อระดับ | ความกว้าง | มุมเอียง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เรอาร์ซี-3310 | 8 | เพิ่มในส่วน | 122.94 " | 36 " | ปอนด์ 1500 | 39.62 " | 77 องศา | 36 " | ฿62,812 | ||
เรอาร์ซี-338 | 6 | เพิ่มในส่วน | 98.5 " | 36 " | ปอนด์ 1500 | 39.75 " | 71 องศา | 36 " | ฿47,837 | ||
เรอาร์ซี-4310 | 8 | เพิ่มในส่วน | 122.94 " | 36 " | ปอนด์ 1500 | 51.25 " | 77 องศา | 36 " | ฿63,361 | ||
เรอาร์ซี-438 | 6 | เพิ่มในส่วน | 98.5 " | 36 " | ปอนด์ 1500 | 51.25 " | 71 องศา | 36 " | ฿50,982 | ||
เรอาร์ซี-A-338 | 6 | เพิ่มในส่วน | 98.5 " | 36 " | ปอนด์ 1500 | 36 " | 71 องศา | 36 " | ฿35,055 | ||
เรอาร์ซี-A-4310 | 8 | เพิ่มในส่วน | 122.94 " | 36 " | ปอนด์ 1500 | 48 " | 77 องศา | 36 " | ฿48,896 | ||
เรอาร์ซี-A-438 | 6 | เพิ่มในส่วน | 98.5 " | 36 " | ปอนด์ 1500 | 48 " | 71 องศา | 36 " | ฿41,591 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.