Vestil Rmc-4 | หนุนล้อ 4-1/4 X 6-1/2 X 4-3/4 นิ้ว ขนาด สีดำ ยาง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL RMC-4 โช๊คล้อ ขนาด 4-1/4 x 6-1/2 x 4-3/4 นิ้ว สีดำ ยาง

In Stock
รายการ: AG7XZU รุ่น: RMC-4
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
฿1,628 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหนุนล้อ
สีBlack
รวมด้ามจับไม่
จัดการไม่
ความสูง4.75 "
ความยาว4.25 "
วัสดุยาง
วัสดุก่อสร้างยาง
จำนวนหนุนล้อ1
ความลึกโดยรวม4.25 "
ความสูงโดยรวม4.75 "
ความกว้างโดยรวม6.5 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-rmc-4.pdf
ประเภทยางอัด
UPC691215032407
ความกว้างของโช๊คที่ใช้งานได้6 1 / 2 "
การเชื่อมต่อหนุนล้อไม่มี
ความสูงของโช๊คล้อ4.75 "
ความยาวโช๊คล้อ4.25 "
การใช้หนุนล้ออเนกประสงค์
น้ำหนักหนุนล้อปอนด์ 5
ความกว้างของโช๊คล้อ6.5 "
ความกว้าง6.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)12.07
ความยาวเรือ (ซม.)10.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS4016996050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงของโช๊คล้อสีรวมด้ามจับความยาวโช๊คล้อน้ำหนักหนุนล้อความกว้างของโช๊คล้อวัสดุความลึกโดยรวมราคา
VESTIL ORWC-8-HDL หนุนล้อพร้อมที่จับ ขนาด 8 x 11-7/8 x 6 นิ้ว สีส้ม ยางขึ้นรูป | AG7WNT ORWC-8-HDL6"ส้มใช่8"ปอนด์ 109.25 "แม่พิมพ์ยาง9.25 "฿1,961

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL RMC-4 โช๊คล้อ ขนาด 4-1/4 x 6-1/2 x 4-3/4 นิ้ว สีดำ ยาง
฿1,628 / หน่วย