Vestil Orwc-8-hdl | หนุนล้อพร้อมที่จับ ขนาด 8 X 11-7/8 X 6 นิ้ว สีส้ม ยางขึ้นรูป | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL ORWC-8-HDL โช๊คล้อพร้อมที่จับ ขนาด 8 x 11-7/8 x 6 นิ้ว สีส้ม ยางขึ้นรูป

In Stock
รายการ: AG7WNT รุ่น: ORWC-8-HDL
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
฿1,961 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหนุนล้อ
สีส้ม
รวมด้ามจับใช่
จัดการใช่
ความสูง6"
ความยาว9.25 "
วัสดุแม่พิมพ์ยาง
วัสดุก่อสร้างยาง
จำนวนหนุนล้อ1
ความลึกโดยรวม9.25 "
ความสูงโดยรวม6"
ความกว้างโดยรวม8"
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-orwc-8-hdl.pdf
UPC691215077583
ความกว้างของโช๊คที่ใช้งานได้9 1 / 4 "
การเชื่อมต่อหนุนล้อไม่มี
ความสูงของโช๊คล้อ6"
ความยาวโช๊คล้อ8"
การใช้หนุนล้ออเนกประสงค์
น้ำหนักหนุนล้อปอนด์ 10
ความกว้างของโช๊คล้อ9.25 "
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.5
รหัส HS4016996050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Vestil OH-15 คอยล์โซ่: ป้องกันการใส่ผิดตำแหน่งและการโจรกรรมล้อหนุน และอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยในบริเวณท่าเรือ

มาตรฐานและการรับรอง:

  • OSHA

คำถามที่พบบ่อย:

Q. คุณวางตำแหน่งโช้คอย่างไร?

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโช้คอยู่ตรงกลางและตั้งฉากกับยาง
  • จัดตำแหน่งหนุนให้แน่นกับดอกยาง
  • ใช้หนุนล้อเป็นคู่
  • พวกเขาจะต้องอยู่ในตำแหน่งลงเนินและต่ำกว่าจุดศูนย์ถ่วงของยานพาหนะ
  • วางโช้คไว้ด้านหน้าล้อหน้า ในกรณีที่เป็นระดับดาวน์ฮิลล์
  • บนทางขึ้นเขา ให้วางไว้หลังล้อหลัง
  • สำหรับระดับชั้น ให้วางโช้คเหล่านี้ไว้ที่ด้านหลังและด้านหน้าของล้อเดียว

Q. ฉันจะเลือกโช้คล้อได้อย่างไร?

A. ตามหลักการแล้ว หนุนล้อควรมีขนาดประมาณ 1/4 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของยางเพื่อให้พอดีกับยางอย่างแน่นหนา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงของโช๊คล้อสีรวมด้ามจับความยาวโช๊คล้อน้ำหนักหนุนล้อความกว้างของโช๊คล้อวัสดุความลึกโดยรวมราคา
VESTIL ล้อหนุน RMC-4 ขนาด 4-1/4 x 6-1/2 x 4-3/4 นิ้ว สีดำ ยาง | AG7XZU อาร์เอ็มซี-44.75 "Blackไม่4.25 "ปอนด์ 56.5 "ยาง4.25 "฿1,628

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL ORWC-8-HDL โช๊คล้อพร้อมที่จับ ขนาด 8 x 11-7/8 x 6 นิ้ว สีส้ม ยางขึ้นรูป
฿1,961 / หน่วย